STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-39-W1

  • ERIKS:11356962
  • Hersteller:1130003874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
39 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1596
B
30 mm
H
34 mm
L1
59 mm
L2
42 mm
L3
81.5 mm
ØD1
39 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm