CHF 1.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 36 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1596 |
B | 30 mm |
H | 32 mm |
L1 | 57 mm |
L2 | 40 mm |
L3 | 78 mm |
ØD1 | 36 mm |
ØD2 | 11 mm |
S | 3 mm |