STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-36-W1

  • ERIKS:11356960
  • Hersteller:1130003870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
36 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1596
B
30 mm
H
32 mm
L1
57 mm
L2
40 mm
L3
78 mm
ØD1
36 mm
ØD2
11 mm
S
3 mm