CHF 1.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 33 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
DIN Standard | DIN 1596 |
B | 25 mm |
H | 29 mm |
L1 | 56 mm |
L2 | 36 mm |
L3 | 75.5 mm |
ØD1 | 33 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 3 mm |