STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-33-W1

  • ERIKS:11356958
  • Hersteller:1130003866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
33 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1596
B
25 mm
H
29 mm
L1
56 mm
L2
36 mm
L3
75.5 mm
ØD1
33 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm