STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-31-W66

  • ERIKS:11356957
  • Hersteller:1130021261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
31 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1596
B
25 mm
H
27 mm
L1
47 mm
L2
32 mm
L3
65.5 mm
ØD1
31 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm