CHF 0.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 28.5 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1596 |
B | 25 mm |
H | 24 mm |
L1 | 47 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 64.25 mm |
ØD1 | 28.5 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 3 mm |