STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-26-W66

  • ERIKS:11356953
  • Hersteller:1130021256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
26 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1596
B
25 mm
H
22 mm
L1
44 mm
L2
29 mm
L3
60 mm
ØD1
26 mm
ØD2
9 mm
S
3 mm