CHF 0.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.81inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 23 mm |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Unbehandelt |
DIN Standard | DIN 1596 |
B | 25 mm |
H | 19 mm |
L1 | 43 mm |
L2 | 28 mm |
L3 | 57.5 mm |
ØD1 | 23 mm |
ØD2 | 9 mm |
S | 3 mm |