STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-19-W1

  • ERIKS:11356949
  • Hersteller:1130003846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
DIN Standard
DIN 1596
B
20 mm
H
15 mm
L1
34 mm
L2
22 mm
L3
45.5 mm
ØD1
19 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm