STAUFF

STAUFF Leichte Metallschelle DIN1596-13-W66

  • ERIKS:11356946
  • Hersteller:1130021181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Geeignet für Rohrdurchmesser
13 mm
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
DIN Standard
DIN 1596
B
20 mm
H
9 mm
L1
30 mm
L2
18 mm
L3
38.5 mm
ØD1
13 mm
ØD2
6.6 mm
S
2 mm