CHF 318.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 344.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | LE-M-zyl. |
Bezeichnung | LE42LM48x2 -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | M 48x2 |
Anschlußdichtung | Dichtkante |
Nenndruck | PN160 |