STAUFF

STAUFF L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-16S1/2N-W3

  • ERIKS:14294282
  • Hersteller:6030007211
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LE-NPT
Bezeichnung
LE16S1/2NPT -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/2" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN630