CHF 25.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | LEV-R-keg. |
Bezeichnung | LE12LR3/8 con -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 12L - M18x1.5 |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 3/8" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN315 |