STAUFF

STAUFF L-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-LE-08SRk-W3

  • ERIKS:14293895
  • Hersteller:6030004238
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPT (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LEV-R-keg.
Bezeichnung
LE08SR1/4 con -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400