CHF 215.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 232.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | LE-R-zyl. |
Bezeichnung | LE30SR1.1/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 30S - M42x2.0 |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Dichtkante |
Nenndruck | PN160 |