STAUFF

STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-28LM-W3-MS

  • ERIKS:14291701
  • Hersteller:6010008496
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LE-M-zyl.
Bezeichnung
LE28LM33x2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
M 33x2
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN160