STAUFF

STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-20SM-W3-MS

  • ERIKS:14291704
  • Hersteller:6010008499
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (zylindrisch)
- Abdichtung durch metallische Dichtkante
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 197.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LE-M-zyl.
Bezeichnung
LE20SM27x2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
M 27x2
Anschlußdichtung
Dichtkante
Nenndruck
PN400