CHF 51.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | LEV-R-keg. |
Bezeichnung | LE14SR1/2 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 14S - M22x1.5 |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1/2" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN400 |