STAUFF

STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-08SMk-W3-MS

  • ERIKS:14288672
  • Hersteller:6010000496
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LE-M-keg.
Bezeichnung
LE08SM14x1.5 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
M 14x1.5
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN400