STAUFF

STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-08LRk-W3-MS

  • ERIKS:14288650
  • Hersteller:6010000475
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde BSPT (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LEV-R-keg.
Bezeichnung
LE08LR1/4 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/4" BSP keg.
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN315