STAUFF

STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-08LL1/8N-W3-MS

  • ERIKS:14291802
  • Hersteller:6010008667
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde NPT
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LE-NPT
Bezeichnung
LE08LL1/8NPT
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8LL - M12x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8LL - M12x1.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/8" NPT
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100