STAUFF

STAUFF L-Einschraubverschraubung FI-LE-06LLMk-W3-MS

  • ERIKS:14288662
  • Hersteller:6010000487
Image 1
- L-Einschraubverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Gewinde: Außengewinde metrisch (kegelig)
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
LE-M-keg.
Bezeichnung
LE06LLM10x1 con
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6LL - M10x1.0
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
M 10x1
Anschlußdichtung
Kegelgewinde
Nenndruck
PN100