CHF 16.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | LEV-R-keg. |
Bezeichnung | LE04LLR1/8 con |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Nein |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 4LL - M8x1.0 |
Anschluss 3 | Außengewinde |
Anschlussmaß 3 | 1/8" BSP keg. |
Anschlußdichtung | Kegelgewinde |
Nenndruck | PN100 |