STAUFF

STAUFF Kreuzverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-K-12LL-W3

  • ERIKS:14294411
  • Hersteller:6030007812
Image 1
- Kreuzverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
KV
Bezeichnung
K12L -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12LL - M16x1
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12LL - M16x1
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
12LL - M16x1
Nenndruck
PN100