STAUFF

STAUFF Kreuzverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) FI-K-06LL-W3

  • ERIKS:14293449
  • Hersteller:6030002437
Image 1
- Kreuzverschraubung
- LL, L und S Reihe
- Komplett (MS) oder ohne Mutter und Schneidring
- Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
KV
Bezeichnung
K06LL -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6LL - M10x1.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6LL - M10x1.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
6LL - M10x1.0
Nenndruck
PN100