Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle Stahl verzinkt blau-chromatiert STC-262-W32-K

  • ERIKS:14744920
  • Hersteller:6100084231
Image 1
Komplettschellen zur direkten Montage an 41,3 mm / 1-5/8 Zoll breiten Profilschienen wie der STAUFF ProfilschieneTyp SCS.
  • Reduzierter Einbauraum
  • Einfache Installation und Austauschbarkeit
  • Vibrations- und geräuschdämpfend
  • Korrosionsverzögernd
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
STC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Außendurchmesser Rohr
66.7 mm
Anschlussmutter
5/16–18 UNC
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Einfache Schraube)
Einlage
Thermoplastisches Elastomer