Eriks
STAUFF

STAUFF Komplettschelle Stahl verzinkt blau-chromatiert SPC-400-W32-K

  • ERIKS:14744902
  • Hersteller:1110029912
Image 1
Komplettschellen zur direkten Montage an 41,3 mm / 1-5/8 Zoll breiten Profilschienen wie der STAUFF ProfilschieneTyp SCS.
  • Reduzierter Einbauraum
  • Einfache Installation und Austauschbarkeit
  • Vibrations- und geräuschdämpfend
  • Korrosionsverzögernd
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Typ
SPC
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Außendurchmesser Rohr
114 mm
Anschlussmutter
3/8-16 UNC
Anschlussvorrichtung
Innengewinde (Einfache Schraube)
Einlage
Thermoplastisches Elastomer