CHF 15.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 21.3 mm |
Gruppe | 3 |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Aluminium |
Farbe | Silber |
Montageart | Anschweißplatte verlängert |
Material Anschweißplatte | Edelstahl 304 (V2A) |
Befestigungsart | Ohne |
Mit Bolzen | Innensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Edelstahl 304 (V2A) |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt satzweise verpackt |