STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPV-218-PP-DP-AS-M-W4-A

  • ERIKS:14867661
  • Hersteller:6100277078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Gruppe
2
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte verlängert
Material Anschweißplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Deckplatte
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert