STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPV-112-PP-LI-M-W4-A

  • ERIKS:14741315
  • Hersteller:1110014553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Gruppe
1
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte verlängert
Material Anschweißplatte
Edelstahl 304 (V2A)
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Schlitzschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 304 (V2A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert