STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAS-3010-PP-DPAS-AS-M-W12-A

  • ERIKS:14741011
  • Hersteller:1110012734
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
3S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte doppelt
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert