STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAS-10193.7-PP-DPAS-AS-M-W1

  • ERIKS:14722785
  • Hersteller:1110003354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 689.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 745.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
193.7 mm
Gruppe
10S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte doppelt
Material Anschweißplatte
Stahl, unbeschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, unbeschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen