STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-DUEB-5032-PP-DPAL-AS-M-W3-K

  • ERIKS:14740952
  • Hersteller:1110026472
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
30 mm
Gruppe
5S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte verlängert
Material Anschweißplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt