STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-9160-PP-DPAL-AS-M-W1

  • ERIKS:14722429
  • Hersteller:1110002629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
160 mm
Gruppe
9S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl, unbeschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, unbeschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen