STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-8114-PP-DPAL-AS-M-W10

  • ERIKS:14331959
  • Hersteller:1110022010
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
114 mm
Gruppe
8S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen