STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-7076.1-PA-SIP-AF-M-W10

  • ERIKS:14726543
  • Hersteller:1110030161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
76.1 mm
Gruppe
7S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Sicherungsplatte
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Aufbauschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen