STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-6060.3-AL-IS-M-W12

  • ERIKS:14723861
  • Hersteller:1110007052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
60.3 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen