STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-6050.8-PP-DPAL-AS-M-W5-A

  • ERIKS:13918028
  • Hersteller:6100144840
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
50.8 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert