STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-6048-PP-R-DPAL-AS-M-W10

  • ERIKS:12395647
  • Hersteller:1110011894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
48 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Elastomereinsatz
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Material Einstaz
Thermoplastisches Elastomer
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen