CHF 98.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 106.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 48 mm |
Gruppe | 6S |
Schellenkörper-Ausführung | Elastomereinsatz |
Material Schelle | Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Material Einstaz | Thermoplastisches Elastomer |
Montageart | Anschweißplatte |
Material Anschweißplatte | Edelstahl 316 (V4A) |
Befestigungsart | Deckplatte |
Material Deckplatte | Edelstahl 316 (V4A) |
Mit Bolzen | Außensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Edelstahl 316 (V4A) |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |