STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-6048.3-AL-DPAL-AS-SI-M-W3-A

  • ERIKS:14740603
  • Hersteller:1110009962
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
48.3 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert