STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-6042.4-AL-IS-M-W12

  • ERIKS:14724344
  • Hersteller:1110008775
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
42.4 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Ohne
Mit Bolzen
Innensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen