STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-6038-PP-DPAL-AS-SI-M-W23-A

  • ERIKS:14740535
  • Hersteller:1110009615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
38 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Material Sicherungsplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert