CHF 37.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 42 mm |
Gruppe | 5S |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Montageart | Anschweißplatte |
Material Anschweißplatte | Edelstahl 304 (V2A) |
Befestigungsart | Deckplatte |
Material Deckplatte | Edelstahl 304 (V2A) |
Mit Bolzen | Außensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Edelstahl 304 (V2A) |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt satzweise verpackt |