STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-5040-PP-DPAL-AS-M-W12-K

  • ERIKS:14740482
  • Hersteller:1110020395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
40 mm
Gruppe
5S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt satzweise verpackt