CHF 15.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 38 mm |
Gruppe | 5S |
Schellenkörper-Ausführung | Profiliert |
Material Schelle | Aluminium |
Farbe | Silber |
Montageart | Anschweißplatte |
Material Anschweißplatte | Stahl phosphatisiert |
Befestigungsart | Ohne |
Mit Bolzen | Innensechskantschraube |
Gewinde | Metrisch |
Material Bolzen | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Vormontage & Konfektionierung | Lieferung erfolgt in Einzelteilen |