STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-5020-PA-R-DPAL-AS-M-W5

  • ERIKS:12395625
  • Hersteller:1110022364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
20 mm
Gruppe
5S
Schellenkörper-Ausführung
Elastomereinsatz
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Material Einstaz
Thermoplastisches Elastomer
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Edelstahl 316 (V4A)
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Edelstahl 316 (V4A)
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen