STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-4028-PP-H-DPAL-AS-M-W12

  • ERIKS:14722492
  • Hersteller:1110002735
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
28 mm
Gruppe
4S
Schellenkörper-Ausführung
Glatt
Material Schelle
Polypropylen
Farbe
Grün
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen