STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAL-4022-PA-DPAL-AS-M-W12-A

  • ERIKS:14740142
  • Hersteller:1110009519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Gruppe
4S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Polyamid
Farbe
Schwarz
Montageart
Anschweißplatte
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl phosphatisiert
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, unbeschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt vormontiert